アズワン アズワンの 安全標識 アズワンの 配管識別・バルブ表示 アズワンの 配管識別表示ステッカー 警告ラベル 警告2 004 裂傷・切断 小 38mm×32mm 50枚入 警告ラベル 警告2 004 裂傷・切断 小 38mm×32mm 50枚入 注文コード リーズナブルな警告ラベルシールです。 仕様●サイズ:38mm×32mm●コード番号:304-0001546 アズワン品番67-4867-88 内容量1包(50枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84452194 - ¥3,150 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 安全標識 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 配管行先表示シール 大 オンダ製作所 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 配管行先表示シール オンダ製作所 税込¥351 ¥319 バスケットへ 配管行先表示シール 大 オンダ製作所 税込¥604 ¥549 バスケットへ コーナーガード(油面用/青/2個) EA983FEシリーズ エスコ 税込¥296~ ¥269~ 埋設管表示ピン ユニット 税込¥901~ ¥819~ (1) 配管継手結合部確認ステッカー ユニット 税込¥615 ¥559 バスケットへ JIS識別テープ 石井マーク 税込¥8,358~ ¥7,598~ JIS識別テープ 石井マーク 税込¥8,358~ ¥7,598~ JIS識別テープ 石井マーク 税込¥8,358~ ¥7,598~ アルミバルブ開閉札(日本語・英語二ヶ国語表示) 日本緑十字社 税込¥241~ ¥219~ バルブ開閉表示板 ユニット 税込¥1,099~ ¥999~ バルブ開閉表示板(丸) ユニット 税込¥1,099~ ¥999~ (1) 回転式両面表示板 ユニット 税込¥439~ ¥399~ (16) フック式バルブ開閉表示板(英語表記あり) ユニット 税込¥2,418 ¥2,198 バルブ開閉表示板(英語表記あり) ユニット 税込¥692~ ¥629~ 白無地板 フック型 ユニット 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ フック式表示板(英語表記あり) ユニット 税込¥2,418 ¥2,198 バルブ標識 常時「閉」 グリーンクロス 税込¥791 ¥719 バルブ標識 常時「開」 グリーンクロス 税込¥791 ¥719 バルブ標識 スライド式開閉札 日本緑十字社 税込¥868~ ¥789~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全用品/防災・防犯用品/安全標識安全標識配管識別・バルブ表示配管識別表示ステッカー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります バルブ標識 配管識別表示ステッカー 小判札 シェアする マイページ 最近見た商品