REX-230UDA/430UDA用ケーブル 1.2m
REX-230UDA/430UDA用オプションケーブル (1.2m)
仕様●製品タイプ:マウス/キーボード/モニタ切替機用ケーブル●ケーブル長:1.2m●RoHS指令:適合●PSE:対象外●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:RT100D8●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7823-08
内容量1個
注意
●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。