APC-V110CC-4K USB31PDケーブル100W/10Gbps/4K

APC-V110CC-4K USB31PDケーブル100W/10Gbps/4K アドテック

アドテックの Type-C to C ケーブル APC-V110CC-4K は、100W 電力伝送が可能で、かつ 4K 映像の伝送も対応しております。
ケーブル自体は強度に優れたアルミボディにニッケルメッキコネクタを採用したナイロン編組で丈夫な高品位ケーブルになっております。

仕様●製品タイプ:USBケーブル●ケーブル長:1m●入力端子:Type-C (オス) <=> Type-C (オス)●データ転送速度:10Gbps (4K映像通信対応) / DP Alt Mode (オルタネートモード)●電圧:15V~16V / 19V~20V・100W/20V/5A●使用温度範囲:-10℃~+45℃●外形寸法:約 100cm●重量:約 46g●保証期間:6ヵ月●コード番号:AT102SJ●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7462-75 内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84271174 APC-V110CC-4K
1,410
1,398
1,538 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする