PRO-DOCK 4

PRO-DOCK 4 サンディスク

Thunderbolt 3対応のドッキングステーションです。
4ベイのメディアリーダー対応スロット、Thunderbolt 3ポートx2、USB Type Ax2、USB-Cx2、ディスプレイポート1.4x1、ギガビットイーサネットポートx1、3.5mmオーディオ/マイクポートx1の各ポートを搭載。
別売りのSanDisk Professionalブランドのメディアリーダーである、REDカメラ用のMINI MAGリーダー、CFASTリーダー、CFExpressリーダー、マルチカードリーダーをドックに接続可能
Thunderbolt 3ポートを2ポート搭載。
Mac本体との接続だけでなく、様々なThunderbolt 3対応の周辺機器をデイジーチェーン接続可能。
Thunderbolt 3ポートx2、USB Type Ax2、USB-Cx2、ディスプレイポート1.4x1、ギガビットイーサネットポートx1、3.5mmオーディオ/マイクポートx1の各ポートを搭載。

仕様●製品タイプ:メディアカードリーダ/ライタ●対応機種:MINI MAGリーダー、CFASTリーダー、CFExpressリーダー、マルチカードリーダー●形式:外付型●インターフェイス:Thunderbolt 3●本体サイズ:115(W)x208(D)x155(H)mm●本体重量:2290g●付属品:Thunderbolt 3ケーブル、電源コード(PSE適合品)●VCCI:適合●RoHS指令:適合●PSE:対象外●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:SX701AR●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7879-10 内容量1個
注意
●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84562749 SDPD14F-0000-SBAAD
104,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする