パワフル金切鋏 270mm

パワフル金切鋏 270mm 高儀

薄鉄板・ステンレス板・アルミ板・針金などの切断に
パワフルに切る
薄鉄板1.2mm・ステンレス0.7mmまで切断可能!
安心構造:突起部が切った材料を下に逃すので手に当たません。

仕様●材質:刃部/クロムモリブデン鋼、ハンドル/スチール、グリップ/ポリ塩化ビニル●サイズ:270mm アズワン品番68-0451-35 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84031948 PTS-270
3,480
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84031948 PTS-270 15113765 PTS-270 PTS-270 パワフル金切鋏 高儀 15113765 パワフル金切鋏 高儀 1個(1個) 2,998 税込3,298 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビーポップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする