レベル 60mm幅測量ロッド用

レベル 60mm幅測量ロッド用 マイゾックス レベル 60mm幅測量ロッド用 マイゾックス レベル 60mm幅測量ロッド用 マイゾックス

【EA720ME-6、EA720ME-7、EA720ME-16、EA720ME-17、EA720ME-18】対応
差し込むだけのアルミスタッフ用水準器
アルミスタッフの垂直保持に便利です。

仕様●メーカー:マイゾックス(myzox)●型番:SA-60●測定勾配:垂直●感度:60'/2mm●サイズ:25(W)×26(D)×44(H)mm●重量:14(g)●材質:ベース金具/ステンレス気泡管/アクリル気泡管周り/ABS樹脂●厚み(mm):0.8 アズワン品番68-1838-93 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84304808 EA721JR-3
2,880
2,798
3,078 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする