スケールキャリパー SC2000
0.1mm単位で読み取れる、バーニヤ・ストッパー付キャリパー
JIS 1級スケールに、T形フックと0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。
厚み0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読み取り誤差を追放。
ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのガタを追放。
測定物に密着させて測れるので、測定誤差が少ない。
仕様●最大測定長:2000mm●測定精度:±0.30mm●最小読取値:0.1mm●スケール規格:JIS 1級シルバー仕上●スケール厚み:2.0mm●スケール幅:40mm●サイズ:100×16×6mm(T型フック)、50×54×12mm(ストッパー)●材質:S50C(鉄)/ストッパー、T型フック●コード番号:119-0170787
アズワン品番67-4848-21
内容量1個
測定用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84097048 | 0422-01-0000210 | 39605465 | SC-2000 |
|
スケールキャリパー | 東栄工業 | 1個 | ¥54,980 税込¥60,478 | 注文コードが変更になりました |