スケールストッパー 本体のみ SS2000B
【注意事項】
スケールストッパー本体のみになります。
仕様●適合スケール:JIS 1級2000mmスケール●最小読取値:0.1mm●測定精度:0.1mm●サイズ:50×54×12mm(ストッパー)●材質:S50C(鉄)/ストッパー材質●コード番号:119-0170786
アズワン品番67-4848-20
内容量1個
測定用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84085060 | 0422-01-0000110 | 19258986 | SS2000B |
![]() |
スケールストッパー(スケールナシ) | 東栄工業 | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | 注文コードが変更になりました |