DT-TTB-811M チタンツールフック

DT-TTB-811M チタンツールフック 三共コーポレーション

軽量!サビに強い!抜群の耐久性!
軽量&高強度
カラビナ部の突起と爪があるので工具の着脱が超簡単
落下防止コード取付穴を上下に設置
フックのゲート開口幅25mm
6箇所溶接により破損防止
カラビナが直接掛けられるホルダー付き
モンキー・レンチなどの吊り下げに
見る角度や光の当たり方によって色が変化する

仕様●60mmベルト対応●材質:本体/チタン合金、ゲート部分/ステンレス●サイズ:H110×W45×D70mm アズワン品番67-9142-71 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84101388 360260
9,320
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする