15mmx10m 両面テープ・超強力 塩化ビニール用
接着力・保持力に優れ、塩化ビニル素材の固定や補修だけでなく金属や木材なども接着できます。
手で簡単に切れます。
目立たない薄手タイプ
屋内外用
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:T4570●幅(mm):15●長さ(m):10●厚さ(mm):0.17●材質:基材/不織布 粘着剤/アクリル系●用途:つきにくかった塩化ビニル素材の貼り合わせに●内芯径:28mm(1.1")●テープ色:白●粘着力:7.6N/10mm●入数:1巻
アズワン品番68-1867-74
内容量1巻
両面テープ一般用途用 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84305289 | EA944MF-311 | 24373143 | T4570 |
|
超強力両面テープ 塩化ビニル用薄手 | ニトムズ | 1巻 | ¥459 税込¥505 | 注文コードが変更になりました |