15mmx2m 両面テープ・強力 防水用/10巻

15mmx2m 両面テープ・強力 防水用/10巻 エスコ

防水性に優れ、凹凸面やコーナー部にもしっかり接着
ベランダなのでの小物、人工芝の固定に。

仕様●メーカー:ニトムズ●型番:T4000●幅(mm):15●長さ(m):2●厚さ(mm):1.0●内芯径:28mm(1.1")●材質:基材/布粘着剤/ゴム系●テープ色:黒 アズワン品番68-1867-54 内容量1箱(10巻)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84302988 EA944MF-8B
5,300
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84302988 EA944MF-8B 81958905 T4000 T4000 強力両面テープ防水用 ニトムズ 81958905 強力両面テープ防水用 ニトムズ 1巻 329 税込362 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする