[LL] 手袋 牛革

[LL] 手袋 牛革 アズワン

手の平二重当て縫い
マジックテープ止

仕様●材質:牛革●サイズ:LL●全長:220mm●厚み:0.7mm●掌周り:235mm●中指長さ:85mm●用途:土木作業からレジャーまで アズワン品番68-1811-12 内容量1双
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84376059 EA353BD-48
2,950
2,940
3,234 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする