電動フレア工具 新規格対応 424901 加工能力:なまし銅管1/4"・3/8"・1/2"・5/8"・3/4"

電動フレア工具 新規格対応 424901 加工能力:なまし銅管1/4"・3/8"・1/2"・5/8"・3/4" イチネンTASCO

軽量・コンパクトで狭い場所での作業性が抜群。
ワンアクション機構。
偏心コーン。
リチウムイオン電池採用により継ぎ足し充電が可能。
軽い切れ味の良いチューブカッター付属。
オプション:クランプライナー(TA550FM-5/TA550FM-6)、フレキ管ツバ出し工具セット(TA550FR-30)。

仕様●加工能力:なまし銅管1/4"・3/8"・1/2"・5/8"・3/4"●加工形式:偏心式(定圧押付回転式)●モーター:直流モーター●バッテリー:リチウムイオン電池(10.8V)●質量(g):本体/1160 電池セット時/1345●サイズ(mm):L127×W66×H230 電池装着時…H264●セット品(種類):6●適応銅管:1/4"~3/4"(6.35~19.05mm)●仕様:充電式 アズワン品番67-5823-66 危険物の類別非危険物 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84036270 TA550FW
79,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする