18インチ 電動三輪自転車
ひと回り小さいサイズで安心感アップ!両足が地面にしっかり着いて無理なく乗れます。
方向転換などに車体を支えやすい便利な持ち手付きのサドルです。
音鳴りの解消!湿気の多い日もキーキー鳴りにくいリアブレーキ。
普通自転車として公道を走れる型式認定番号TSマーク取得
仕様●メーカー:ミムゴ●型番:BEPN18●タイヤサイズ:フロント/18型、リア/14型×2●ギア数:変速なし●重量(kg):27.5●カラー:ブリックレッド(マット)●フレーム材質:スチール●サイズ:140×58×95.5cm●推奨適応体重:65kg●適応身長:130cm~●バッテリー:リチウムイオンバッテリー(5.8Ah)●充電器:電源/AC100V~240V●充電時間:約3時間30分(PSEマーク)●サドル地上高さ:約67.5~84.5cm●アシスト切替:3モード(低・中・高)●走行距離:低モード/約30km中モード/約25km高モード/約20km●カゴサイズ:前カゴ/約340×290×210mm後カゴ/約320×400×230cm●ブレーキ:前輪/デュアルピボットキャリパーブレーキ後輪/サーボブレーキ●モーター:ブラシレスモーター(定格出力/250W)●仕様:アシスト機能、シングルギア、スイング機能、ワンタッチコントローラー、前カゴ(大型樹脂製)、後カゴ(メッシュ)、LEDライト、前輪錠(スペアキー付)、耐摩耗タイヤ●付属品:バッテリー充電器(スペアキー付)
アズワン品番67-5301-56
内容量1個
フレーム・フォーク・ヘッドセット関連工具 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84040016 | EA986YB-22 | 44035549 | BEPN18 |
|
E-PARTON ロータイプ電動アシスト三輪自転車 | ミムゴ | 1台 | ¥139,800 税込¥153,780 | 注文コードが変更になりました |