曜日別特売

PRIME B660M-A D4

PRIME B660M-A D4 - ASUS(エイスース)

インテル LGA 1700ソケット、第12世代インテルプロセッサーに対応、mATXマザーボード

仕様●製品タイプ:マザーボード●CPU:Intel Socket LGA1700 for 12th Gen Intel Core、Pentium Gold and Celeron Processors、Supports Intel Turbo Boost Technology 2.0 and Intel Turbo Boost Max Technology 3.0●Chipset:Intel B660 Chipset●Memory:4 x DIMM、Max. 128GB、DDR4●Graphics:1 x DisplayPort、2 x HDMI ports●Ethernet:1 x Intel 1Gb Ethernet●Audio:Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC、Audio Features●BIOS:128 Mb Flash ROM、UEFI AMI BIOS●Manageability:WOL by PME、PXE●Operating System:Windows 11 64-bit、Windows 10 64-bit●Form Factor:microATX、24.4cmx24.4cm●コード番号:A940SWY●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7438-41内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84275898PRIME/B660M-A/D4
25,420
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする