エスコ
M12x25mm [ISO-10.9]六角頭ボルト 2本
並目ねじ
仕様
●規格:ISO 10.9●材質:構造用炭素鋼(SCM435)●ねじサイズ×首下長:M12×25mm●頭対辺:19mm●硬度:HRC32~39●ねじ精度:6g●表面処理:黒色酸化被膜●仕様:全ねじ●ピッチ:1.75
アズワン品番
68-1870-19
内容量
1ケース(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84376768
EA949HD-1201
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください