自動手指除菌乾燥器 スーパークリアレディ
55℃(体感温度40℃)の遠赤外線放射熱を噴出し、手指を乾燥。遠赤外線が血行を良くし、手荒れにも効果。
UV波を全角度から反射し、照射ムラなく確実に除菌。
手指の両端にまで温風が行き渡り、乾燥ムラを軽減。
手の挿入を敏感に感知し、放射熱を瞬時に稼動。
オプションで自動ドアを開閉させる連動が可能(HACCP対応システム)
仕様●タイプ:壁掛型●電源:AC100V 50/60HZ●消費電力(W):850(待機時50)●吹出口温度(℃):55(体感温度40)●ファンモーター:シロッコファン●風速(m/s):約13●紫外線殺菌ランプ:TUV6WUVC 出力0.7W●ランプ定格寿命(h):9000●定格運転時間:1単位15秒自動停止●電源コード(m):1.8●安全装置:異常感知制御システム●その他:賠償貴任保険(PL法)、アース付電源ケーブル
アズワン品番67-3044-87
内容量1台