どこからでもふせん 強粘着 4色 75×75 150枚
何色かのふせんを使い分けしたい方にオススメ!
「どこからでもふせん」なら、4色どれでも、使いたい色からサッと使える「天のりタイプ」だから、大変便利。
書いた文字が見えやすい、パステルカラーのふせん。
仕様強粘着
セット内容1冊:イエロー45枚、ピンク・ブルー・グリーン各35枚で計150枚
寸法(mm)75×75
色パステル
枚数150枚(1冊あたり)
アズワン品番67-4735-94
内容量1冊
何色かのふせんを使い分けしたい方にオススメ!
「どこからでもふせん」なら、4色どれでも、使いたい色からサッと使える「天のりタイプ」だから、大変便利。
書いた文字が見えやすい、パステルカラーのふせん。