【クリスマス飾り】LEDファブリック ノエルスノーマン 置物
白雪をまとったスノーマンたちがワクワクの冬を運んでくるよ!コンパクトな平面タイプ。
場所をとらずに飾れます。
仕様●素材:ポリエステル・スチール●サイズ:幅60×奥行26×高さ92cm、コード/1.5m●重量:約2.5kg●LEDライト:常点●ACアダプター式●消費電力:1.35W●室内仕様●コード色:シルバー
アズワン品番67-8942-98
内容量1個
白雪をまとったスノーマンたちがワクワクの冬を運んでくるよ!コンパクトな平面タイプ。
場所をとらずに飾れます。