薄型LEDワークライト 60W 調光タイプ

薄型LEDワークライト 60W 調光タイプ TAKAGI(高儀)

夜間や暗い場所、屋外での作業に。
シーンに応じて光量や調色の変更ができます。

仕様●定格電圧:AC100V●定格周波数:50/60Hz●定格電流:0.46~1.14A(3段階切り替え)●定格消費電力:20~60W(3段階切り替え)●使用電球:白色LED・電球色LED(交換不可)●全光束:約1,900~5,100Lm●色温度:約3,000K/6,500K●コード長:約5m●防じん・防水等級:IP65●付属品:本体×1、吊り下げフック×1、クランプ×1 アズワン品番68-0451-52 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84032639 WLT-C60LA
12,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84032639 WLT-C60LA 15114219 WLT-C60LA WLT-C60LA 薄型LEDワークライト 調光タイプ EARTH MAN 15114219 薄型LEDワークライト 調光タイプ EARTH MAN 1個 9,998 税込10,998 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする