曜日別特売

カトラリードライスタンド

カトラリードライスタンド - サンコー(電子機器)カトラリードライスタンド - サンコー(電子機器)カトラリードライスタンド - サンコー(電子機器)カトラリードライスタンド - サンコー(電子機器)カトラリードライスタンド - サンコー(電子機器)

乾燥機能付き箸立てでいつでも清潔重なって乾きにくいカトラリーも大丈夫、乾燥機能付き箸立てでいつでも清潔に保ちましょう。
本体底面のファンが風を取り込んで素早く乾かす!メッシュを通して水滴だけを吸水します。
自動オフ機能が便利
本体は手軽なUSB充電式。
最大45分の稼働後、自動オフします。

仕様●サイズ:直径102×高さ202(mm)●重量:約485g●電源:USBにて充電、5V1A以上推奨●バッテリー:リチウムイオン 3.6V 2000mAh●充電時間:約3時間●モード:標準モード(30分)、しっかりモード(45分)●材質:箸立て/304ステンレス、本体/ABS●内容品:本体、microUSBケーブル(約100mm)、日本語取扱説明書●保証期間:購入日より6ヶ月●注意事項●▼※記載されている物以外は付属いたしません。●▼※落としたり強い衝撃を与えないでください。●▼※分解しないでください。●▼※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。●▼※本製品に熱や異音、異臭などの以上が認められた場合は直ちにご利用を止め、メーカーサポートセンターまでご連絡下さい。●▼※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。アズワン品番67-9274-40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84094309DRCHSTCSL
3,410
3,398
3,738(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする