735x475mm/100kg 運搬車 バンパークッション付

735x475mm/100kg 運搬車 バンパークッション付 エスコ

持ち運びが便利な折り畳み式台車。
錆びにくく丈夫なイレクター仕様。取手側が固定車です。
圃場内、集出荷場などの運搬作業に活用できます。
コンテナやダンボール等の地面への直置き防止対策にもなります。
バンパークッション付

仕様●メーカー:矢崎化工●型番:N-450●積載均等耐荷重:100kg●荷台サイズ:735×475mm●押手高さ:810mm●床高さ:160mm●車輪径:100mm(ゴム車輪)●車輪:自在×2、固定×2●重量:10.5kg●材質:ポリプロピレン●カラー:グレー アズワン品番68-1819-25 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84307197 EA520BJ-11
34,300
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84307197 EA520BJ-11 24323522 N-450 N-450 ポリトラー 矢崎化工 24323522 ポリトラー 矢崎化工 1台 22,980 税込25,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする