125mm 両刃目立てやすり 中目

125mm 両刃目立てやすり 中目 エスコ

仕様●両面使用可●材質:炭素工具鋼(SK-2)●粗さ:中目●やすり目:単目●刃長:125mm●幅:25mm●厚み:3.5mm●用途:鋸刃の目立て修正、鋼材の加工、ガラス等の加工●ハンドル:EA521VZ-10/-14(別売) アズワン品番67-2994-84 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84520286 EA521PS-125
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする