曜日別特売

ハンディケーブルカッター 切断能力IV線22 全長167mm

ハンディケーブルカッター 切断能力IV線22 全長167mm - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

銅線専用ケーブルカッターです。
スプリングにより刃が常に最大に開くためケーブルをくわえやすく、親指でワンタッチ操作可能な安全ロック付です。
大きくて軽量なプレス式グリップを採用しています。
銅線専用ケーブル切断用。

仕様●切断能力(mm2):IV線22(直径9.2)●全長(mm):167●材質/仕上:刃:特殊鋼、本体:構造用鋼、グリップ:樹脂●プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用しないでください。硬銅線、銅心アルミより線(ACSR)、鉄線、ピアノ線は切断できません。●原産国:日本●コード番号:810-9353アズワン品番67-7236-98内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84051828HCC-22
1,979
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする