120インチ 掛図式スクリーン アスペクト比4:3

120インチ 掛図式スクリーン アスペクト比4:3 IZUMI(イズミ)

フックに掛けるだけの簡易スクリーンです。
未使用時はクルクル巻いて保管いただけます。
生地には一般的なホワイト生地を使用。
170インチ以上の製品にはスクリーン生地につなぎ目が入ります。
(引掛けるためのフックは別売りになります。
)

仕様●製品タイプ:スクリーン●製品シリーズ:KZシリーズ●カラー:ブラック●パネルサイズ:120インチ●画面(スクリーン)サイズ:120型(2438x1829)●本体外形寸法:1929(高さ)x2578(幅)x30(奥行き)mm●質量:5.9kg●グリーン購入法:対象外●エコマーク:商品類型外●PCグリーンラベル:対象外●国際エネルギースター:対象外●エコリーフ:未登録品●VCCI:対象外●PCリサイクル:対象外●RoHS指令:適合●PSE:対象外●J-Moss:対象外●梱包サイズ(WxHxD)mm:170x195x2270●梱包重量:8.5kg●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:IZ20055●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7647-77 内容量1個
注意
●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84348366 KZ-120
62,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする