薄型HDMIケーブル 3M Black
【VAA-B02】薄型HDMIケーブル Black/VENTION
仕様●商品詳細:【商品詳細】ブランド:Vention、モデル:VAA-B02、カラー:ブラック、コネクタータイプ:HDMI、バージョン:HDMI 1.4/HDMI2.0、インターフェイス技術:金メッキ、解像度:1080P 60Hz/4K 30Hz/4K 60Hz、コンダクター:銅覆鋼、シェル:PVC、シールド:アルミホイル、ジャケット:PVC、AWG:30AWG、OD:4mm x 13.3mm、長さ:0.75m~10m、保証:1年、パッケージ:PEバッグ●製品タイプ:HDMIケーブル●ケーブル長:3m●ブランド:Vention●モデル:VAA-B02●カラー:ブラック●コネクタータイプ:HDMI●バージョン:HDMI 1.4 / HDMI2.0●インターフェイス技術:金メッキ●解像度:1080P 60Hz / 4K 30Hz / 4K 60Hz●コンダクター:銅覆鋼●シェル:PVC●シールド:アルミホイル●ジャケット:PVC●AWG:30AWG●OD:4mm x 13.3mm●長さ:3m●保証:1年●パッケージ:PEバッグ●コード番号:V0O0052●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7895-01
内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
テレビ受信用機器 の新着商品
HDMI 2.0ケーブル/1m/4K60Hz 1440p 144Hz/Premium HDMI/HDR10 HDCP 2.2 ARC/オス-オス/ブラック/プレミアムハイスピード/UHD テレビ TV パソコン接続
StarTech.com
税込¥1,648
¥1,498
HDMI 2.0ケーブル/50cm/4K60Hz 1440p 144Hz/Premium HDMI/HDR10 HDCP 2.2 ARC/オス-オス/ブラック/プレミアムハイスピード/0.5m UHD テレビ TV パソコン接続
StarTech.com
税込¥1,538
¥1,398