イチネンTASCO イチネンTASCOの 作業工具 イチネンTASCOの 水道・空調配管用工具 イチネンTASCOの 配管用ベンダー 逆流防止真空ポンプアダプタ 電源 V :100 逆流防止真空ポンプアダプタ 電源 V :100 注文コード お持ちの真空ポンプに取付けてご使用ください。 仕様●電源(V):100●コンセント差込口:100V、6A以下●ポンプへの接続口:1/4"フレア●吸入ポート:1/4"フレア●アダプタ:5/16"フレアオス×1/4"フレアメス(TA159P-1)(R410A)●本体サイズ(mm):58W×80L×52H●コード長(m):3 アズワン品番67-5822-91 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 TA159PA 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84418339 TA159PA ¥18,000 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 水道・空調配管用工具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 座屈防止材 オンダ製作所 税込¥2,528~ ¥2,298~ タイガーバンドソー替刃 5本入 NT 税込¥13,178~ ¥11,980~ タイガーバンドソー替刃 5本入 バリアブルピッチ NT 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ カポリカッター・替刃 オンダ製作所 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ カポリカッター・替刃 オンダ製作所 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ チューブカッター RIDGID(日本エマソン) 税込¥9,568 ¥8,698 バスケットへ スクリューフィードカッター RIDGID(日本エマソン) 税込¥10,778 ¥9,798 バスケットへ チューブカッター RIDGID(日本エマソン) 税込¥9,348 ¥8,498 バスケットへ チューブカッター RIDGID(日本エマソン) 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ チューブカッター RIDGID(日本エマソン) 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ スクリューフィードカッター RIDGID(日本エマソン) 税込¥10,558 ¥9,598 バスケットへ 収納ケース ローポンプスーパープラス用 アサダ 税込¥8,688 ¥7,898 バスケットへ 排水管清掃機 ローポンプスーパープラス ケース付Fセット ローテンベルガー(ROTHENBERGER) 税込¥41,778 ¥37,980 バスケットへ パイレンヘッドトルクレンチ 東日製作所 税込¥51,678~ ¥46,980~ (1) 全ネジカッター&パンチャー替刃 ミノル工業 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ Mバーパンチャー替刃 22 ミノル工業 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ レースウェイパンチャー替刃 10.5 ミノル工業 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ 全ネジカッター&パンチャー替刃 13 ミノル工業 税込¥7,478 ¥6,798 バスケットへ 全ネジカッター&パンチャー替刃 10.5 ミノル工業 税込¥7,478 ¥6,798 バスケットへ Mバーパンチャー替刃 27 ミノル工業 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具水道・空調配管用工具配管用ベンダーレバー式チューブベンダー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「配管用ベンダー」にはこんなカテゴリがあります レバー式チューブベンダー ラチェット式チューブベンダー コンジットベンダー チューブベンダー/パイプベンダー 油圧式パイプベンダー スプリングベンダー ベンダー関連品 シェアする マイページ 最近見た商品