福井クラフト
うちわ両面皿黄金金彩/銀透き
仕様
●サイズ(W):270mm●サイズ(D):213mm●サイズ(H):7mm●重量:140g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4653-25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84557894
51306455
¥3,800
¥
3,500
¥3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください