AC100V電源ケーブル 3Pプラグ/左向きL型3Pソケット

AC100V電源ケーブル 3Pプラグ/左向きL型3Pソケット FXC

お客様の設置環境に合わせるために、様々な形状のAC電源ケーブルを取り揃えました。

仕様●製品タイプ:電源ケーブル●仕様:AC100V電源ケーブル(3Pプラグ/左向きL型3Pソケット)●コード番号:SM5013B●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7848-95 内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84267315 OPT-AC100V-L-01
2,470
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする