帯電ゴム 長巻 5X1000X5M

帯電ゴム 長巻 5X1000X5M - WAKI(和気産業)

電機絶縁用です。
厚さ5mmタイプは、耐電圧10000Vです。
配電室の床材、ガスケット類、グロメット類等多くの用途を有しています。

仕様●色:黒●厚さ(mm):5●幅(mm):1000●長さ(m):5●試験電圧:10000V●材質/仕上:天然ゴム(NR)●原産国:日本●発注コード:359-9365アズワン品番67-5576-43内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84117865EB-10 -5-5
136,734
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする