曜日別特売

TTL/I2C/SPI通信用拡張セット

TTL/I2C/SPI通信用拡張セット - ラインアイ

I2C/SPI、クロック同期式などTTLレベル(1.8V/2.5V/3.3V/5.0V)通信計測用プローブポッド付拡張ボードセット

仕様●商品詳細:付属品:専用拡張ボード、中継ケーブル、高速TTLプローブポッド、取扱説明書、保証書●製品タイプ:その他コンピュータ関連機器オプション●適合アナライザー:LE-8200A/LE-8200●インターフェース:TTL/CMOS (I2C、SPI対応)●プローブ信号:SD(SDA/SDO)、RD(SDI)、RS(SS)、CS、EX IN、SD CLK(SCL/SCK)、RD CLK、トリガーIN、トリガーOUT (リード長:170mm)●プロトコル:ASYNC、ASYNC-PPP、SYNC(BSC)、HDLC(SDLC)、BURST、I2C 、SPI●テスト機能:モニター、シミュレーション、BERT●通信速度:ASYNC、ASYNC-PPP、SYNC、BURST:50bps~4Mbps、HDLC:標準 50bps~4Mbps OP-FW12G/OP-FW12GA使用時115.2Kbps~12Mbp、SPI:50bps~2.15MbpsOP-FW12G/OP-FW12GA使用時115.2Kbps~20Mbps、I2C: 最大1Mbps(シミュレーション時 50K、100K、200K、384K、417K、1Mbps)●信号レベル:5.0V / 3.3V / 2.5V / 1.8V の電源系信号レベルを選択可能●入力インピーダンス:100K Ω (0V ≦ Vin ≦ 5V)(許容入力範囲:-1V ~ +7V)●入力レベル閾値:5.0V 設定時 High:最小3.5VLow:最大1.5V、3.3V 設定時 High:最小2.0VLow:最大0.8V、2.5V 設定時 High:最小1.7VLow:最大0.7V、1.8V 設定時 High:最小1.2VLow:最大0.6V●出力回路:OC(オープンコレクタ)出力プルアップ680Ω抵抗付き、OC出力プルアップ抵抗なし、CMOSプッシュプル出力を選択可能●出力レベル電圧:High:最小 選択信号レベル-0.4V Low:最大0.5V●アナログ波形解析:2チャンネルの信号電圧を測定しアナログ波形表示、入力部:付属プローブケーブルのICクリップ、測定レンジ:±6V/±12V(8ビット分解能、 許容入力範囲:±25V)、サンプリング周期:1mS~25nS、 15 ステップ、レコード長:4Kポイント●デジタル波形解析:サンプリング周期:1mS周期~ 10nS周期、 16ステップ●寸法、質量:ホッド本体:78(W)x 92(D)x 22(H) mm、約100g、中継ケーブル長:800mm●電源:アナライザー本体より供給●温度範囲:使用温度:0 ~ 40℃、保存温度:-10 ~ 50℃●構成品:専用拡張ボード、 中継ケーブル、 高速TTLプローブポッド、 3線プローブケーブル、、プローブユニット●コード番号:LN6006M●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7730-02内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84248336OP-SB85L
93,030
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする