480ml 燃料ボトル EA913FA-7用
注意事項:ガソリンスタンドで本製品に直接給油することはできません。
ガソリンは入っていません。
仕様●メーカー:新富士バーナー●型番:SOD-700-07●サイズ:Φ74×220mm●重量:146g●容量:480mL(ボトル容量700mL)●適応ガス:自動車用レギュラーガソリン、ホワイトガソリン●材質:本体/アルミ、キャップ/樹脂●EA913FA-7用燃料ボトル
アズワン品番67-4721-68
内容量1本
注意事項:ガソリンスタンドで本製品に直接給油することはできません。
ガソリンは入っていません。