チコーエアーテック
集塵機 50W
クリーンルーム内の生産機器などから発生する浮遊粉塵の除去に効果を発揮する集塵機です。小型ながら高性能な風量型集塵機です。
仕様
●出力(W):50●電圧:100V 単相●周波数:50/60Hz●定格電流(A):2.4●最大風量(m3/min):2.9●最大静圧(kPa):2.5●騒音値(dB):54~58●吸込口(ホース)サイズ:Φ65●本体寸法(D×W×Hmm):385×290×276●質量(kg):10.3
アズワン品番
68-1425-98
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84299899
CKU-080AT3-HC
¥190,300
¥
189,800
¥208,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
1
お送りできません