Libratone TOO カバー Cloudy Grey

Libratone TOO カバー Cloudy Grey LIBRATONE

Libratone TOO 専用装着カバー (Cloudy Grey)

仕様●製品タイプ:音響・AV機器オプション●仕様:ライフスタイルや季節で本体カバーを着せ替えて楽しめる。●コード番号:L3B0012●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7726-66 内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84252877 LA0200400WW1001
2,440
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする