[EA520BJ-11用] 固定キャスター

[EA520BJ-11用] 固定キャスター エスコ

重量物の運搬に適した強度と、スムーズな走行性・旋回性を持つキャスターです。

仕様●メーカー:矢崎化工●型番:YKC-100●仕様:固定●耐荷重(kg):80●車輪径(mm):100●取付高(mm):126●車輪材質:ゴム●プレートサイズ:114×96mm アズワン品番68-1819-27 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84305885 EA520BJ-17
2,870
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84305885 EA520BJ-17 10540538 YKC-100 YKC-100 イレクター キャスター YKC-100 矢崎化工 10540538 イレクター キャスター YKC-100 矢崎化工 1個 2,198 税込2,418 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする