レーザ墨出器

レーザ墨出器 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)

軽量・コンパクトボディ
水平・垂直ライン
屋内/屋外兼用
作業範囲、屋内モード:約 10m、屋外モード:約25m(別販売品、専用受光器LR-120A使用時)
建築、内装、電気、設備工事に
収納ケース付

仕様●光源:635nm赤色半導体レーザー●光出力(レーザークラス):1mW以下(クラス1M)●傾斜アラーム:約±3度以上でレーザー光点滅●水平ライン精度:±1mm/7mm●垂直ライン精度:±1mm/7mm●制動方式:磁気制動●自動補正範囲:±3度●電源:単3形アルカリ乾電池2本(※充電池は使用しないでください。マンガン電池は使用できません。)●連続使用時間(全点灯時):連続約15時間(※使用環境や電池の種類によって異なります。) アズワン品番67-5776-13 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84036674 LL-100
48,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする