取付金具 38.1Φ用

取付金具 38.1Φ用 - アズワン

標識や表示板の取付金具で横板が長く太いポール用の金具です
ポールとベニヤ板などを取り付けられます
38.1mmΦ用

仕様●サイズ:W25×D250×H0mm●材質:鉄(ユニクロメッキ仕上げ)アズワン品番67-7363-35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84059914339-18
1,760
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする