KEMET ペーパーコンデンサ,480V ac,47nF,±20%

KEMET ペーパーコンデンサ,480V ac,47nF,±20% KEMET

P278シリーズ金属化紙. P278シリーズは、UL94V-0の要件に適合する自消性素材で密閉 / 含浸された積層金属化紙製. 自己回復特性に優れているため、頻繁に過電圧が印加されても長寿命 含浸紙の誘電特性により、特に連続稼働用途においてイオン化に対する耐性に優れ、高い安定性と信頼性を発揮 あらゆるX1用途や直入れ用途での電磁干渉サプレッサとして最適

仕様
静電容量 = 47nF
電圧 = 480V ac
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±20%
シリーズ = P278
リード間隔 = 22.5mm
抑制クラス = X1
長さ = 27mm
奥行き = 17mm
高さ = 8mm
寸法 = 27 x 17 x 8mm
パッケージ/ケース = SJ℃
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(200個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
83858540 P278SJ473M480A
オープン
99,980
109,978 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする