プラマイゼロ
ポップアップトースター ホワイト XKT-V030 [1枚]
その他
8枚~4枚切りの食パンに対応(※冷凍パンは、パンの種類や厚さ、冷凍期間によっては美味しく焼けない場合もあります。)
セット内容
本体(1)/取扱説明書〔保証書〕(1)
材質
本体:ステンレス、スチール/本体底:ポリカーボネート樹脂/スライドつまみ:ポリプロピレン樹脂/焼き色調整つまみ:ABS樹脂
質量(kg)
1
外形寸法(mm)
167×223×80
消費電力(W)
500
電源
AC100V(50-60Hz)
コード長さ(m)
1.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84000956
XKTV030
オープン
¥
9,598
¥10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください