Yageo SMDレジスタ, 1kΩ, 0402 (1005M), 0.0625W RC0402FR-071KL
Yageo RC シリーズ 71kO は、厚膜プロセス製の鉛フリー終端を備えた RC シリーズのチップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 +155 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A
仕様
テクノロジー = 厚膜
パッケージ/ケース = 0402 (1005M)
許容差 = ±1%
定格電力 = 0.0625W
抵抗(Ω)1k
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1セット(10000個)
パッケージ/ケース = 0402 (1005M)
許容差 = ±1%
定格電力 = 0.0625W