マイコン・サイリスタ制御式多目的自動溶接機 ダイナオートXD600G 空冷仕様
鉄骨、橋梁など、厚板加工での溶接・ガウジング作業が1台でできる多目的機です。
マイコン搭載により使い易さが一段と向上しました。
溶接電流値を設定するだけで、電流値に応じた適正電圧を自動的に出力します。
溶接モードごとに溶接電流に応じた適正電圧をプリセットしています。このため溶接条件は溶接電流を設定するだけでの簡単操作で、溶接経験の少ない人でも熟練者と同様の溶接作業ができます。(個別調整モードも標準装備しております)
ワイヤ種類、シールドガスの違いによるリモコンの目盛ズレを溶接機が自動的に補正するため、シンプルで見やすい表示となっています。手溶接やガウジングの切替もリモコンで行えるため、溶接電源へ戻る手間も削減できます。
溶接トーチと溶接モードを切り替えることで、直流手溶接が簡単に行えます。Φ2.6~8.0mmまでの溶接棒に対応し、広い範囲で活用いただけます。
Φ4~11mmまでのガウジング棒を使用でき、厚板でのガウジング作業に最適です。高出力のガウジングにおいても安定した性能を発揮します。
仕様定格入力(kVA/kW):47.7/36.6
質量(kg)233、(ワイヤ送給装置)10
周波数(Hz)50/60共用
出力電圧(V)15~55
定格出力電流(A)600
入力電圧(V)200
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)508×769×894(アイボルト含まず)
適合ワイヤ径(Φmm)1.2/1.4/(1.6)
相数三相
定格使用率(%)100
定格負荷電圧(V)50
出力電流範囲(A)CO2・手溶接:60~600/ガウジング:100~600
最高無負荷電圧(V)84(電撃低減時:25)
内容量1セット
注意
※個人宅様配送不可商品です。※お使いになられる前に取扱説明書など関係書類を必ずお読みいただいてからご使用ください。
※溶接機をご使用される場合は、換気ができ、可燃物のない屋内に設置してください。屋外の場合は、直射日光、風雨、塩水の影響を受けない場所に設置してください。
※()内のワイヤ径をご使用の場合は別売品が必要です。
※納入時、フォークリフトが必要です。
電気溶接機 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84181398 | XD600G 空冷仕様 延長5m仕様 | 12672391 | XD600GⅡ 空冷仕様 延長なし仕様 |
|
マイコン・サイリスタ制御式多目的自動溶接機 ダイナオートXD600GⅡ 空冷仕様 | ダイヘン | 1セット | ¥1,498,000 税込¥1,647,800 | 品番が変更になりました |
| 84181477 | XD600G 空冷仕様 延長10m仕様 | 12672400 | XD600GⅡ 空冷仕様 延長5m仕様 |
|
マイコン・サイリスタ制御式多目的自動溶接機 ダイナオートXD600GⅡ 空冷仕様 | ダイヘン | 1セット | ¥1,498,000 税込¥1,647,800 | 品番が変更になりました |
| 84181495 | XD600G 空冷仕様 延長15m仕様 | 12672409 | XD600GⅡ 空冷仕様 延長10m仕様 |
|
マイコン・サイリスタ制御式多目的自動溶接機 ダイナオートXD600GⅡ 空冷仕様 | ダイヘン | 1セット | ¥1,598,000 税込¥1,757,800 | 品番が変更になりました |
| 84181520 | XD600G 空冷仕様 延長20m仕様 | 12672418 | XD600GⅡ 空冷仕様 延長15m仕様 |
|
マイコン・サイリスタ制御式多目的自動溶接機 ダイナオートXD600GⅡ 空冷仕様 | ダイヘン | 1セット | ¥1,598,000 税込¥1,757,800 | 品番が変更になりました |