テラモト
耐久ラインテープ 黄/黒 50mm巾×20m
材質
基材:ポリオレフィンフィルム・ポリエステルフィルム、粘着剤:無溶剤ゴム系
幅(mm)
約50
厚さ(mm)
0.16
長さ(m)
20
特性
耐久
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84804477
CE0135259
¥7,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください