タウンエーストラック用 175/80R14 99/98N LT スタッドレスタイヤ&ホイール4本set

タウンエーストラック用 175/80R14 99/98N LT スタッドレスタイヤ&ホイール4本set - TOYO TIRES

当商品は、スタッドレスタイヤ&ホイールの組込・バランス調整済みとなります。
※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「1」のままで、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください
【タイヤ説明】
アイス・スノー路面での走行性を高め、冬のビジネスをサポート。
【タイヤ性能】
ジグザグ主溝とブロックがスノートラクションを発揮!3Dオープンサイプがアイス路面に効く!

用途タウンエーストラック仕様タイヤ名:TOYOTIRE DELVEX(デルベックス) 935、ホイール名:ラ・ストラーダ ティラード ETAホイール: ハイライトシルバータイヤサイズ175/80R14 99/98N LTホイールサイズ14インチ 5.0J 5-114.3 +48内容量1セット(4本)
注意
※ ホイールナットは付属しておりません。必要に応じて別途ご用意ください
※ 適合車種
※ 【トヨタ】 タウンエーストラック(S403U・S413U)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84865194ETA_1450_5-114_48_h.silver
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ&ホイールセット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする