アイケア液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/IPS/HDMIx1、DisplayPortx1、VGAx1/ブラック/スピーカーあり/高さ調整/ピボット
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms最大消費電力:27W/23.8インチ IPSパネル、3辺ウルトラスリムベゼル、高さ調整、回転機能搭載、目に優しい機能:輝度自動調整機能(B.I.)、ブルーライト軽減機能、フリッカーフリー技術、ノングレア仕上げ、カラーユニバーサルモード (赤・緑2種類のフィルター搭載)、D-sub、HDMI、DPの3系統接続端子、スピーカー付き(1Wx2)。3年間センドバック保証(パネル・バックライトは1年間保証)
表面処理ノングレア
解像度1920×1080
色(本体)ブラック
モニターサイズ23.8型
パネル駆動方式IPS
内容量1台