MU-MIMO対応小型無線子機(867Mbps)

MU-MIMO対応小型無線子機(867Mbps) I ・O DATA(アイ・オー・データ)

本商品は、IEEE802.11ac規格に対応した小型無線LAN子機(USBアダプター)です。5GHz帯、2.4GHz帯ともに2ストリーム対応し、867Mbps(規格値)の高速通信規格に対応しています。MU-MIMOに対応し、接続子機が複数ある場合も速度を落とさず、安定した通信が可能となります。
最新技術のトレンド、新たな利用シーンの提案をいち早くお客様へお届けし、それらを根付かせていきたいという思いから誕生したアイ・オー・データの新ブランドです。アイオーが培ったノウハウを土壌に、これまでに無い驚きや感動を「PLANT」から発信していきます。
11acで最大867Mbps、11nで最大300Mbps(規格値)のスピードで利用可能な無線LAN子機です。「11ac」をはじめ11n/a/g/bに対応しているので、規格を気にせず高速通信でハイビジョン動画の鑑賞やアプリのダウンロードなどをPCやスマホ、ゲーム機等でご利用いただけます。
MU-MIMOでは、複数の端末に同時に電波を出すことができるため、端末の速度を落とさず安定した通信が可能となります。※子機もMU-MIMOに対応している必要があります。※MU-MIMOは5GHz帯での通信時のみ有効です。

伝送速度(Mbps)867 伝送方法11ac/n/a/g/b 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84913799 WNPU1167M
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする