Bluetooth v4.0対応無線子機(433Mbps)

Bluetooth v4.0対応無線子機(433Mbps) I ・O DATA(アイ・オー・データ)

本商品は、Bluetooth(R) v4.0&IEEE802.11ac規格に対応した無線LAN子機(USBアダプター)です。5GHz帯、2.4GHz帯ともに対応し、433Mbps(規格値)の通信が可能です。Bluetooth(R) v4.0に対応し、これ1台で高速無線LANとBluetooth(R)のどちらも同時にご利用いただけます。
最新技術のトレンド、新たな利用シーンの提案をいち早くお客様へお届けし、それらを根付かせていきたいという思いから誕生したアイ・オー・データの新ブランドです。アイオーが培ったノウハウを土壌に、これまでに無い驚きや感動を「PLANT」から発信していきます。
11acで最大433Mbps、11nで最大150Mbps(規格値)のスピードで利用可能な無線LAN子機です。「11ac」をはじめ11n/a/g/bに対応しているので、規格を気にすることなく安心してご利用いただけます。
Bluetooth(R) v4.0対応アダプターとしても利用可能。本商品ひとつで、無線LANだけでなく、Bluetooth(R)周辺機器もどちらも利用可能。Bluetooth(R) v4.0は、低消費電力モードに対応。必要な時だけ通信し、通信していない時は待機状態にすることで大幅な省電力化を実現します。

伝送速度(Mbps)433 伝送方法11ac/n/a/g/b 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84913808 WNPU583B
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする