ワッフルプロアイロン

ワッフルプロアイロン シーマ ワッフルプロアイロン シーマ

ウエーブ(大波)ビットウエーブ(小波)のアタッチメントが付いており、ワッフルスタイルが簡単にできます

寸法(mm)アイロン面 :67×43 全長(mm)220 温度(℃)LOW:120、HIGH:140 コード長さ(m)2.5 表面処理アルマイト加工 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85533798 -
10,000
9,998
10,998 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする