オリコン EP58B

オリコン EP58B アズワン

911サイズパレットに対応した内倒れ式の折りたたみコンテナーです。

仕様●材質:導電性PP●外寸:541×441×304mm●有効内寸:497×397×286mm●折りたたみ高さ:92mm●内容量:58.0L●オールプラスチック製 アズワン品番67-5201-29 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
86433867 56192000BK901
17,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86433867 56192000BK901 63119685 56192000BK901 56192000BK901 オリコンEP58B(導電) サンコー(三甲) 63119685 オリコンEP58B(導電) サンコー(三甲) 1個 14,980 税込16,478 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする