タイガークラウン
小物スタンド グローバルグリーン
安定性が良く、使いやすいから用途もいろいろ広がります。、室内で育てる植物の栽培やキッチンの小物スタンドだけでなく文具類用のスタンドにも。
仕様
●サイズ(mm):本体/幅118×奥行158×高さ150●重量(g):290●材質:本体/ABS樹脂●温度:本体/耐熱80度・耐冷-30度●内径:約94×138×96~150mm●トレー:約94×135×35~82mm
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86403110
#1470
67-4780-48
¥1,000
¥
999
¥1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
86403119
#1471
67-4780-49
¥1,000
¥
999
¥1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
86403128
#1472
67-4780-50
¥1,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください