ピーク 丸棒 PEEK_NC_D00100シリーズ

ピーク 丸棒 PEEK_NC_D00100シリーズ アズワン

PEEKは、エンプラの中でも優れた機械強度・耐疲労性・耐衝撃性・耐クリープ性を有している。、また、幅広い温度帯で強度を保持することが可能です。、更に各種有機溶媒・酸・アルカリ(高酸化力の酸以外)に優れた耐性を有している。、フィラーを配合することで、更なる性能向上を図ることも可能です。、多くの規格(※下記)にも対応しています。、低吸水の特性により、寸法と電気特性が安定します。、また、水分のみならず、海水・蒸気にも耐性があるため、高温高湿環境下でも加水分解せずに優れた性能を発揮します。、その特性を生かし、医療分野、ガス・オイルのバルブ部品等に使用されています。、高機能エンプラの中でも、高い耐性を有しており、高線量のガンマー線でも硬化や割れが発生しない。、その特性を生かし、宇宙空間・航空機・医療機器部品に使用されています。、200~300℃環境、無潤滑摺動及び、非汚染性を求められる領域において、バランスのとれた材料です。、その特性を生かし、ギア・ベアリング等に使用されています。、燃焼時に他のプラスチックであれば発生する、塩化水素(HCl)・亜硝酸ガス(NO)などの有毒性ガスは発生しません。、また、VOC(揮発性有機化合物)の含有が小さく、低アウトガス性の高純度な素材で、金属イオンの抽出が数ppm以下と小さく、コンタミが少ない。、その特性を生かし、半導体・医療・食品分野など等に使用されています。、※【食品】食品衛生法、FDA、PIM(EU 10/2011)、※ 【医療】ISO 10993、USP Class VI、※ 【航空】MIL-P-46183、※ 【オイル・ガス】ISO 23936-1、NORSOK M-71

内容量1個
お気に入りに追加
100件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02265281 PEEK_NC_D00100-0230 67-5703-94
1,500
1,490
1,639 (税込)
5日以内出荷

返品不可
02265290 PEEK_NC_D00100-0970 67-5703-20
3,200
3,190
3,509 (税込)
5日以内出荷

返品不可
02265299 PEEK_NC_D00100-0680 67-5703-49
2,500
2,490
2,739 (税込)
5日以内出荷

返品不可
02265317 PEEK_NC_D00100-0120 67-5704-06
900
899
989 (税込)
5日以内出荷

返品不可
02265326 PEEK_NC_D00100-0260 67-5703-91
1,500
1,490
1,639 (税込)
5日以内出荷

返品不可
02265335 PEEK_NC_D00100-0620 67-5703-55
2,300
2,290
2,519 (税込)
5日以内出荷

返品不可
02265351 PEEK_NC_D00100-0140 67-5704-04
1,100
1,090
1,199 (税込)
5日以内出荷

返品不可
02265360 PEEK_NC_D00100-0450 67-5703-72
2,000
1,990
2,189 (税込)
5日以内出荷

返品不可
02265369 PEEK_NC_D00100-0370 67-5703-80
1,900
1,890
2,079 (税込)
5日以内出荷

返品不可
02265378 PEEK_NC_D00100-0360 67-5703-81
1,800
1,790
1,969 (税込)
5日以内出荷

返品不可
02265387 PEEK_NC_D00100-0570 67-5703-60
2,200
2,190
2,409 (税込)
5日以内出荷

返品不可
02265396 PEEK_NC_D00100-0030 67-5704-15
300
299
329 (税込)
5日以内出荷

返品不可
02265405 PEEK_NC_D00100-0660 67-5703-51
2,500
2,490
2,739 (税込)
5日以内出荷

返品不可
02265421 PEEK_NC_D00100-0340 67-5703-83
1,800
1,790
1,969 (税込)
5日以内出荷

返品不可
02265430 PEEK_NC_D00100-0010 67-5704-17
200
199
219 (税込)
5日以内出荷

返品不可
02265439 PEEK_NC_D00100-0580 67-5703-59
2,200
2,190
2,409 (税込)
5日以内出荷

返品不可
02265448 PEEK_NC_D00100-0880 67-5703-29
3,000
2,990
3,289 (税込)
5日以内出荷

返品不可
02265457 PEEK_NC_D00100-0040 67-5704-14
400
399
439 (税込)
5日以内出荷

返品不可
02265466 PEEK_NC_D00100-0170 67-5704-01
1,200
1,190
1,309 (税込)
5日以内出荷

返品不可
02265475 PEEK_NC_D00100-0020 67-5704-16
300
299
329 (税込)
5日以内出荷

返品不可
02265500 PEEK_NC_D00100-0270 67-5703-90
1,600
1,590
1,749 (税込)
5日以内出荷

返品不可
02265509 PEEK_NC_D00100-0830 67-5703-34
2,900
2,890
3,179 (税込)
5日以内出荷

返品不可
02265518 PEEK_NC_D00100-0530 67-5703-64
2,100
2,090
2,299 (税込)
5日以内出荷

返品不可
02265527 PEEK_NC_D00100-0280 67-5703-89
1,600
1,590
1,749 (税込)
5日以内出荷

返品不可
02265536 PEEK_NC_D00100-0500 67-5703-67
2,000
1,990
2,189 (税込)
5日以内出荷

返品不可
02265545 PEEK_NC_D00100-0610 67-5703-56
2,300
2,290
2,519 (税込)
5日以内出荷

返品不可
02265561 PEEK_NC_D00100-0180 67-5703-99
1,300
1,290
1,419 (税込)
5日以内出荷

返品不可
02265570 PEEK_NC_D00100-0320 67-5703-85
1,700
1,690
1,859 (税込)
5日以内出荷

返品不可
02265579 PEEK_NC_D00100-0890 67-5703-28
3,000
2,990
3,289 (税込)
5日以内出荷

返品不可
02265588 PEEK_NC_D00100-0210 67-5703-96
1,400
1,390
1,529 (税込)
5日以内出荷

返品不可
02265597 PEEK_NC_D00100-0520 67-5703-65
2,000
1,990
2,189 (税込)
5日以内出荷

返品不可
02265606 PEEK_NC_D00100-0250 67-5703-92
1,500
1,490
1,639 (税込)
5日以内出荷

返品不可
02265615 PEEK_NC_D00100-0760 67-5703-41
2,700
2,690
2,959 (税込)
5日以内出荷

返品不可
02265631 PEEK_NC_D00100-0160 67-5704-02
1,200
1,190
1,309 (税込)
5日以内出荷

返品不可
02265640 PEEK_NC_D00100-0510 67-5703-66
2,000
1,990
2,189 (税込)
5日以内出荷

返品不可
02265649 PEEK_NC_D00100-0430 67-5703-74
1,900
1,890
2,079 (税込)
5日以内出荷

返品不可
02265658 PEEK_NC_D00100-0480 67-5703-69
2,000
1,990
2,189 (税込)
5日以内出荷

返品不可
02265676 PEEK_NC_D00100-0490 67-5703-68
2,000
1,990
2,189 (税込)
5日以内出荷

返品不可
02265685 PEEK_NC_D00100-0470 67-5703-70
2,000
1,990
2,189 (税込)
5日以内出荷

返品不可
02265701 PEEK_NC_D00100-0130 67-5704-05
1,000
990
1,089 (税込)
5日以内出荷

返品不可
02265710 PEEK_NC_D00100-0960 67-5703-21
3,200
3,190
3,509 (税込)
5日以内出荷

返品不可
02265719 PEEK_NC_D00100-0150 67-5704-03
1,100
1,090
1,199 (税込)
5日以内出荷

返品不可
02265728 PEEK_NC_D00100-0420 67-5703-75
1,900
1,890
2,079 (税込)
5日以内出荷

返品不可
02265737 PEEK_NC_D00100-0650 67-5703-52
2,400
2,390
2,629 (税込)
5日以内出荷

返品不可
02265746 PEEK_NC_D00100-0410 67-5703-76
1,900
1,890
2,079 (税込)
5日以内出荷

返品不可
02265755 PEEK_NC_D00100-0840 67-5703-33
2,900
2,890
3,179 (税込)
5日以内出荷

返品不可
02265771 PEEK_NC_D00100-0750 67-5703-42
2,700
2,690
2,959 (税込)
5日以内出荷

返品不可
02265780 PEEK_NC_D00100-0400 67-5703-77
1,900
1,890
2,079 (税込)
5日以内出荷

返品不可
02265789 PEEK_NC_D00100-0540 67-5703-63
2,100
2,090
2,299 (税込)
5日以内出荷

返品不可
02265798 PEEK_NC_D00100-0920 67-5703-25
3,100
3,090
3,399 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする